Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRCKP8
Cod. Produttore
NSYRCKP8
Cod. EAN
3606480066931

Informazioni di prodotto

Il rack parziale 8U offre una soluzione efficiente per il montaggio di apparecchiature elettroniche in armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con kit completo di elementi di fissaggio e montanti
  • Regolazione della profondità a passi di 25 mm per adattarsi a diverse esigenze
  • Struttura in acciaio zincato per una maggiore durata e protezione anticorrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione dello spazio con altezza di 400 mm e supporto fino a 8 unità
  • Carico permanente ammissibile di 2 kg per unità garantisce sicurezza e affidabilità
  • Risparmio di tempo grazie al montaggio frontale superiore semplice e rapido

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rack fissi parziali consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 400 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 8 unità È possibile fissare le traverse Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte frontale superiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità

colore

Altro

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

400 mm

profondità

60 mm

max. capacità di carico

16 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

400 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets