Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRCKP4
Cod. Produttore
NSYRCKP4
Cod. EAN
3606480066924

Informazioni di prodotto

Telaio Rack parziale 4U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rack fissi parziali consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 200 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 4 unità È possibile fissare le traverse Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte frontale superiore dell'armadio La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità

colore

Altro

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

200 mm

profondità

60 mm

max. capacità di carico

8 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

200 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets