Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRSWP6
Cod. Produttore
NSYRSWP6
Cod. EAN
3606480067327

Informazioni di prodotto

  • Tipo: rack 19" girevole
  • Unità da 19": 6 U
  • Dimensioni: H355xL600/800xP335 mm
  • Materiale: acciaio zincato
  • Carico max: 2 kg per unità
  • Apertura: 120° reversibile
  • Regolazione: profondità ogni 25 mm
  • Serie: PanelSeT for IT network

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rack a rotazione parziale consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 600 mm L'altezza è di 355 mm La profondità è di 335 mm Supporta il montaggio di 6 unità È possibile fissare supporto rack parziale girevole da 19" Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con 1 rack Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 2 kg per unità

colore

Acciaio inox

larghezza

500 mm

Tipologia

Telaio orientabile

altezza

329,9 mm

profondità

335 mm

max. capacità di carico

2 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

355 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets