Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRSW45
Cod. Produttore
NSYRSW45
Cod. EAN
3606480067303

Informazioni di prodotto

Telaio RACK girevole 2200x800 45U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rack decentralizzati consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 800 mm L'altezza è di 2200 mm La profondità è di 2101 mm Supporta il montaggio di 45 unità Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con elementi di fissaggio, 2 supporti rack girevoli da 800 mm, 1 rack incernierato e 1 coperchio laterale con maniglia Le strisce sono realizzate in acciaio laterale (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è di 3,75 kg per unità con un massimo di 150 kg

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Telaio orientabile

altezza

2200 mm

profondità

2101 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

3,75 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2200 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets