Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRSW640
Cod. Produttore
NSYRSW640
Cod. EAN
3606480067273

Informazioni di prodotto

  • Altezza: 2000 mm
  • Larghezza: 600 mm
  • Unità 19": 40 U
  • Tipo rack: Girevole
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Rivestimento zinco
  • Apertura: 120° reversibile
  • Serie: PanelSeT for IT network and server cabinets

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rack senza pannelli consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 600 mm L'altezza è di 2000 mm Supporta il montaggio di 40 unità È possibile fissare il supporto rack girevole da 19" Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con 1 rack Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Telaio orientabile

altezza

2000 mm

profondità

180 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

3 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets

Produttore

Telaio RACK girevole 2000x600/800 40U