Descrizione del prodotto
Descrizione del produttore: I rack senza pannelli consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" per server negli armadi PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 600 mm L'altezza è di 1800 mm Supporta il montaggio di 36 unità È possibile fissare il supporto rack girevole da 19" Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con 1 rack Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità