Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRSW27
Cod. Produttore
NSYRSW27
Cod. EAN
3606480067204

Informazioni di prodotto

Telaio RACK girevole 1400x800 27U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rack decentralizzati consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM La larghezza è di 800 mm L'altezza è di 1400 mm La profondità è di 1301 mm Supporta il montaggio di 27 unità Regolabile in profondità a passi di 25mm L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit viene fornito con elementi di fissaggio, 2 supporti rack girevoli da 800 mm, 1 rack incernierato e 1 coperchio laterale con maniglia Le strisce sono realizzate in acciaio laterale (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 3,75 kg per unità

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Telaio orientabile

altezza

1400 mm

profondità

1301 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

101,25 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

390 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1400 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets