Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRCK42
Cod. Produttore
NSYRCK42
Cod. EAN
3606480066887

Informazioni di prodotto

Il rack fisso SLNSYRCK42 offre una soluzione robusta e versatile per il montaggio di apparecchiature elettroniche in armadi elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a staffe regolabili e kit completo di fissaggi
  • Montaggio rapido su armadi PanelSeT con supporto da 19"
  • Struttura in acciaio zincato per una lunga durata e protezione anticorrosione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata capacità di carico fino a 400 kg per apparecchiature pesanti
  • Design compatto con profondità di 600 mm e altezza 2000 mm per ottimizzare lo spazio
  • Materiale Green Premium con ridotto impatto ambientale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rack fissi consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" per server in armadi PanelSeT SF 5G, PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 2000 mm La profondità è di 45 mm Supporta il montaggio di 42 unità È possibile fissare la staffa di supporto fissa da 19" Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 400 kg Questo prodotto è classificato come Green Premium, con un uso minimo di sostanze pericolose

colore

Acciaio inox

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

2000 mm

profondità

45 mm

max. capacità di carico

400 kg

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets