Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRCK38
Cod. Produttore
NSYRCK38
Cod. EAN
3606480066863

Informazioni di prodotto

Telaio rack fisso 1800x600 38U

Documentazione tecnica

I rack fissi consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 1800 mm La profondità è di 60 mm Supporta il montaggio di 38 unità È possibile fissare la staffa di supporto fissa da 19" Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 400 kg

esecuzione

telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

adatto per l'altezza della scatola

1800 mm

profondità

60 mm

larghezza

600 mm

colore

acciaio

altezza

1800 mm

max. capacità di carico

400

materiale

metallo

Serie

PanelSeT_for_IT_network_and_server_cabinets

Produttore

Telaio rack fisso 1800x600 38U