Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYRCK29
Cod. Produttore
NSYRCK29
Cod. EAN
3606480066849

Informazioni di prodotto

Telaio rack fisso 1400x600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rack fissi consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT SF e PanelSeT SM L'altezza è di 1400 mm La profondità è di 120 mm Supporta il montaggio di 29 unità È possibile fissare la staffa di supporto fissa da 19" Regolabile in profondità a passi di 25mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti Le strisce sono realizzate in acciaio Il prodotto deve essere montato sulla struttura del contenitore La protezione anticorrosione è assicurata dal rivestimento in zinco Il carico permanente ammissibile è 400 kg

colore

Altro

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

1400 mm

profondità

120 mm

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1400 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets