Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM21UF
Cod. Produttore
NSYVDM21UF
Cod. EAN
3606480174797

Informazioni di prodotto

Telaio rack 19P fisso 21U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" negli armadi PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM, PanelSeT CRN e PanelSeT CRNG La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 1000 mm La profondità è di 70 mm Supporta il montaggio di 21 unità Regolabile in profondità a passi di 12mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in acciaio zincato grigio da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato su guide scorrevoli e sulla parte anteriore dell'armadio Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 5,7 kg

colore

Altro

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

1000 mm

profondità

70 mm

max. capacità di carico

3 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets