Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM25U8P
Cod. Produttore
NSYVDM25U8P
Cod. EAN
3606480174759

Informazioni di prodotto

Telaio rack 19" girevole 25U

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I rack girevoli consentono il montaggio di apparecchiature elettroniche inseribili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT CRN e PanelSeT CRNG La larghezza nominale è 800 mm L'altezza nominale è 1200 mm La profondità è di 140 mm Supporta il montaggio di 25 unità L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit fornito con gli elementi di fissaggio, 1 telaio girevole da 19" e 2 blocchi Il telaio è in acciaio La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 12,76 kg

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Telaio orientabile

altezza

1200 mm

profondità

140 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

3 kg

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

Adatto per armadi di profondità

300 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1200 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets