Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM16UP
Cod. Produttore
NSYVDM16UP
Cod. EAN
3606480174728

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Altezza nominale: 800 mm
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Profondità: 130 mm
  • Unità da 19": 16U
  • Apertura reversibile: 120°
  • Carico ammissibile: 3 kg/unità
  • Serie: PanelSeT for IT network and server cabinets

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il telaio girevole consente il montaggio di apparecchiature elettroniche inseribili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM, PanelSeT CRN e PanelSeT CRNG La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 800 mm La profondità è di 130 mm Supporta il montaggio di 16 unità L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit fornito con gli elementi di fissaggio, 1 telaio girevole da 19" e 2 blocchi Il telaio è in acciaio La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 6,44 kg

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio orientabile

altezza

800 mm

profondità

130 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

3 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

800 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets