Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM11UP
Cod. Produttore
NSYVDM11UP
Cod. EAN
3606480174711

Informazioni di prodotto

  • Serie: PanelSeT for IT
  • Altezza nominale: 600 mm
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Profondità: 630 mm
  • Numero unità 19": 11U
  • Materiale telaio: Acciaio
  • Apertura reversibile: 120°
  • Carico max per unità: 3 kg

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il telaio girevole consente il montaggio di apparecchiature elettroniche inseribili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM e PanelSeT CRN La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 600 mm La profondità è di 630 mm Supporta il montaggio di 11 unità L'apertura è reversibile, l'angolo di apertura è di 120° Il kit fornito con gli elementi di fissaggio, 1 telaio girevole da 19" e 2 blocchi Il telaio è in acciaio La protezione anticorrosione è garantita dal rivestimento in polvere epossi-poliestere Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 5,41 kg

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio orientabile

altezza

600 mm

profondità

630 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

3 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

600 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets