Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM17UF
Cod. Produttore
NSYVDM17UF
Cod. EAN
3606480174780

Informazioni di prodotto

  • Altezza nominale: 800 mm
  • Larghezza nominale: 600 mm
  • Profondità: 830 mm
  • Numero unità 19": 17 U
  • Materiale: Lamiera zincata
  • Carico ammissibile: 3 kg per unità
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Serie: PanelSeT for IT network and server cabinets

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" negli armadi PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM, PanelSeT CRN e PanelSeT CRNG La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 800 mm La profondità è di 830 mm Supporta il montaggio di 17 unità Regolabile in profondità a passi di 12mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in acciaio zincato grigio da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato sulla parte anteriore del contenitore e sulla guida scorrevole Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 4,72 kg

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

800 mm

profondità

830 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

3 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

800 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets