Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYVDM12UF
Cod. Produttore
NSYVDM12UF
Cod. EAN
3606480174773

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Lamiera zincata
  • Dimensioni: 600x600x700 mm
  • Numero unità 19": 12U
  • Tipo rack: Fisso
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Carico ammissibile: 3 kg/unità
  • Regolazione: Profondità passo 12,5 mm
  • Serie: PanelSeT for IT network and server cabinets

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Telaio fisso per il montaggio di apparecchiature elettroniche montabili su rack da 19" nei contenitori PanelSeT S3D, PanelSeT S3X, PanelSeT VDM e PanelSeT CRN La larghezza nominale è 600 mm L'altezza nominale è 600 mm La profondità è di 700 mm Supporta il montaggio di 12 unità Regolabile in profondità a passi di 12mm Kit fornito con elementi di fissaggio e 2 montanti da 19" Le strisce sono realizzate in acciaio zincato grigio da 2 mm (RAL 7035) Il prodotto deve essere montato su guide scorrevoli e sulla parte anteriore dell'armadio Il carico permanente ammissibile è 3 kg per unità Peso netto: 4,36 kg

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Telaio di montaggio 482,6 mm (19 pollici)

altezza

600 mm

profondità

700 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

3 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

200 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

600 mm

Serie

PanelSeT for IT network and server cabinets