Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYCSH188
Cod. Produttore
NSYCSH188
Cod. EAN
3606480063800

Informazioni di prodotto

Telaio modulare H1800 L800 mm

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Set di affiancamento per telaio singolo per PanelSeT SFN, PanelSeT SF e PanelSeT SM. Il prodotto è costituito da montanti verticali e sbarre trasversali orizzontali che consentono un comodo accesso all'interno dell'armadio e una facile installazione dei componenti. È fatto d'acciaio. Il colore è grigio RAL7035. La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento rivestito di zinco epossi-poliestere. La larghezza e l'altezza nominali sono rispettivamente di 800 mm e 1800 mm. La larghezza reale, l'altezza e la profondità sono rispettivamente di 702 mm, 1705 mm e 100 mm. Il numero massimo di moduli da 18 mm è 360. Il kit contiene 2 montanti verticali, 2 traverse orizzontali ed elementi di fissaggio. Il kit è costituito da elementi di fissaggio, 2 traverse orizzontali e 2 montanti verticali La protezione anticorrosione è assicurata da un rivestimento in polvere epossi-poliestere "ERROR:#REF!"

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Supporto per gruppo

altezza

1800 mm

profondità

100 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1800 mm

Serie

PanelSeT SM

Produttore

Telaio modulare acciaio grigio RAL7035 H1800xL800 mm per armadi elettrici PanelSeT accesso facilitato protezione anticorrosione