Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYDLCR64
Cod. Produttore
NSYDLCR64
Cod. EAN
3606480162671

Informazioni di prodotto

Telaio modulare CRN 64M 600x400x200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Telaio modulare DLCR per cassa in metallo 64M 600x400x200

tipo di copertura

con taglio

con morsetti N-PE

profondità

110 mm

larghezza

355 mm

numero di barre DIN

4

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

16

altezza

555 mm

Serie

Spacial_CRN

Produttore

Telaio modulare DLCR per cassa in metallo 64M 600x400x200