› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio guida DIN per interruttori M1 160 M2 250 850mm

Cod. Rexel BTI9781PMEN
Cod. Produttore 9781PMEN
Cod. EAN 8005543415276

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Larghezza: 850mm
  • Guida DIN per interruttori
  • Compatibile con M1 160
  • Compatibile con M2 250
  • Tipo: piastra fissa
  • Installazione: verticale
  • Struttura: telaio robusto

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

La piastra Megatiker fissa verticale BTI9781PMEN è realizzata in acciaio zincato, garantendo una protezione efficace contro la corrosione e una lunga durata nel tempo. La superficie perforata consente un facile fissaggio e un'ottima versatilità di montaggio per dispositivi elettrici, in particolare per interruttori e componenti della gamma Megatiker. Progettata per supportare moduli con portate da M160 a M630, questa piastra è ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. La finitura zincata assicura resistenza agli agenti esterni, mentre il materiale in acciaio conferisce stabilità meccanica anche in ambienti industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio con guida DIN per interruttori M1 160 ed M2 250 larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

850 mm

altezza

300 mm

Perforato

Protezione della superficie

Zincato

materiale

Acciaio

Serie

MAS

Telaio guida DIN per interruttori M1 160 M2 250 850mm