› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio girevole per pannelli dimensioni 2000x600 mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFPS2060
Cod. Produttore PFPS2060
Cod. EAN 8015646786111

Informazioni principali

  • Altezza pannello: 2000mm
  • Larghezza pannello: 600mm
  • Tipo telaio: girevole
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: acciaio zincato
  • Conformità: RoHS II
  • Uso: per quadri modulari
  • Applicazione: distribuzione elettrica

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: swing frame for panels h=2000mm w=600mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Profilo

altezza

2002 mm

profondità

50,5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Telaio girevole per pannelli dimensioni 2000x600 mm uso industriale