› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio girevole per pannelli altezza 1800mm larghezza 800mm uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFPS1880
Cod. Produttore PFPS1880
Cod. EAN 8015646786098

Informazioni principali

  • Altezza: 1800 mm
  • Larghezza: 800 mm
  • Tipo: Telai girevoli
  • Serie: System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: Pannelli modulari
  • Conformità: RoHS II
  • Sistema di bloccaggio: Incluso

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: swing frame for panels h=1800mm w=800mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Profilo

altezza

1802 mm

profondità

50,5 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Telaio girevole per pannelli altezza 1800mm larghezza 800mm uso industriale