Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFPS1860
Cod. Produttore
PFPS1860
Cod. EAN
8015646786081

Informazioni di prodotto

TELAIO GIREVOLE PANNELLI H=1800MM L=600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PFPS1860 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Telaio girevole per pannelli

altezza

1802 mm

larghezza

600 mm

profondità

50.5 mm

materiale

metallo

esecuzione

profilo

Produttore

ABB

TELAIO GIREVOLE PANNELLI H 1800MM L