Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFPF2040
Cod. Produttore
PFPF2040
Cod. EAN
8015646786036

Informazioni di prodotto

TELAIO FISSO PER PANNELLI H=2000MM L=400

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Codice Ordine: PFPF2040 - Quadri di distribuzione, Quadri System pro E power, Telaio fisso per pannelli

altezza

1998 mm

larghezza

403 mm

profondità

14 mm

materiale

metallo

esecuzione

profilo

Produttore

ABB

TELAIO FISSO PER PANNELLI H 2000MM