› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio fisso per pannelli altezza 1800mm larghezza 1000mm per strutture modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUPFPF1810
Cod. Produttore PFPF1810
Cod. EAN 8015646786029

Informazioni principali

  • Altezza telaio: 1800 mm
  • Larghezza telaio: 1000 mm
  • Tipo: Telaio fisso pannelli
  • Serie: Modular boards - System pro E Power
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Compatibilità: System Pro E Power
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Applicazione: Quadri di distribuzione

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: fixed frame for panels h=1800mm w=1000mm

Caratteristiche tecniche

larghezza

1003 mm

Tipologia

Profilo

altezza

1798 mm

profondità

14 mm

Serie

Modular boards / System pro E Power

Telaio fisso per pannelli altezza 1800mm larghezza 1000mm per strutture modulari