Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUPFPF2010
Cod. Produttore
PFPF2010
Cod. EAN
8015646786067

Informazioni di prodotto

TELAIO FISSO PANNELLI H=2000MM L=1000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il TUPFPF2010 è un telaio fisso progettato per pannelli, con un'altezza di 2000 mm e una lunghezza di 10 mm. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo. Questo telaio è ideale per applicazioni elettriche, offrendo stabilità e supporto per l'installazione di pannelli. La sua costruzione è pensata per resistere a condizioni di utilizzo impegnative, rendendolo una scelta affidabile per professionisti del settore.

altezza

1998 mm

larghezza

1003 mm

profondità

14 mm

materiale

metallo

esecuzione

profilo

Produttore

ABB

TELAIO FISSO PANNELLI H 2000MM L 10