› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio fisso ferro zincato robusto per installazione a pavimento taglia 5

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0435A00
Cod. Produttore 1SL0435A00
Cod. EAN 8000126266900

Informazioni principali

  • Descrizione: Telaio fisso FE ZN pavim. TG.5
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Tipo: Telaio per pavimento
  • Dimensione: Taglia 5
  • Protezione CE: Marcatura CE dal 2015
  • Normative: EN 62208, EN IEC 63000
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Telaio fisso in acciaio zincato, progettato per il montaggio a pavimento. Questo componente garantisce robustezza e stabilità alle installazioni elettriche, offrendo una base solida per il fissaggio di apparecchiature all'interno di quadri elettrici. La finitura in acciaio zincato assicura resistenza alla corrosione, rendendo il prodotto adatto anche ad ambienti con condizioni ambientali impegnative. La struttura è realizzata con attenzione ai dettagli per facilitare l'installazione e garantire un supporto duraturo nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI CONCRETE FLOOR METAL FRAME – SIZE 5

Caratteristiche tecniche

larghezza

584 mm

altezza

326 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Telaio fisso ferro zincato robusto per installazione a pavimento taglia 5