› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio fisso ferro zincato per pavimenti taglia 4 robusto e durevole

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0434A00
Cod. Produttore 1SL0434A00
Cod. EAN 8000126266870

Informazioni principali

  • Descrizione: Telaio fisso FE ZN pavim. TG.4
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: Taglia 4
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Marcatura CE: 2015
  • Normative: EN 62208, EN IEC 63000
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • RoHS: Direttiva 2011/65/EU e 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Telaio fisso in acciaio zincato, progettato per pavimentazioni di taglia 4. Questo componente è caratterizzato da una struttura robusta e resistente, ideale per l’installazione sicura di quadri elettrici. La finitura in acciaio zincato garantisce protezione dalla corrosione e lunga durata nel tempo, mantenendo inalterate le prestazioni anche in ambienti industriali. Il design funzionale facilita il montaggio e l’integrazione con altri accessori elettrici, assicurando stabilità e affidabilità nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI CONCRETE FLOOR METAL FRAME – SIZE 4

Caratteristiche tecniche

larghezza

540 mm

altezza

240 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Telaio fisso ferro zincato per pavimenti taglia 4 robusto e durevole