› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio fisso ferro zincato per installazione pavimento taglia 2-3

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0433A00
Cod. Produttore 1SL0433A00
Cod. EAN 8000126266849

Informazioni principali

  • Descrizione: Telaio fisso FE ZN
  • Dimensioni: Taglia 2-3
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Certificazioni: CE 2015 conforme
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Applicazione: Pavimento

Descrizione del prodotto

Telaio fisso in acciaio zincato, progettato per l’installazione a pavimento nelle taglie 2 e 3. Questo componente robusto garantisce una solida struttura di supporto per quadri elettrici, assicurando stabilità e durata nel tempo. La finitura in acciaio zincato offre resistenza alla corrosione e agli agenti atmosferici, rendendo il prodotto adatto ad ambienti industriali e applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e sicurezza. Il design funzionale facilita il montaggio e l’integrazione con altri accessori per quadri elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: GEMINI CONCRETE FLOOR METAL FRAME – SIZE 2 - 3

Caratteristiche tecniche

larghezza

415 mm

altezza

240 mm

profondità

70 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Telaio fisso ferro zincato per installazione pavimento taglia 2-3