› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio fissaggio posteriore M250 per differenziali impianti elettrici

Cod. Rexel BTI9082T/TN
Cod. Produttore 9082T/TN
Cod. EAN 8012199756929

Informazioni principali

  • Serie: MAS
  • Larghezza: 850mm
  • Compatibile con: M160-250 e M4 630
  • Tipo: Telaio fisso verticale
  • Attacchi: Posteriore
  • Per differenziali: 9002SD e 9004SD
  • Uso: Installazione differenziali
  • Codice prodotto: BTI9082T/TN

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il telaio BTI9082T/TN è un componente in metallo progettato per il fissaggio posteriore di dispositivi differenziali M250. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce robustezza e affidabilità nell'installazione elettrica. Questo telaio è ideale per applicazioni che richiedono una struttura stabile e sicura, facilitando il montaggio e la manutenzione dei dispositivi elettrici. La sua costruzione in metallo assicura una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni meccaniche, rendendolo un elemento essenziale per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio per M160-250 e M4 630 con differenziale fissi verticali attacchi posteriore per art. 9002SD e 9004SD larghezza 850mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

MAS

Telaio fissaggio posteriore M250 per differenziali impianti elettrici