Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG33726
Cod. Produttore
33726
Cod. EAN
3303430337263

Informazioni di prodotto

Telaio estraibile senza connessioni - 4 poli - Per NS1600

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Si tratta di un telaio per interruttori e interruttori sezionatori estraibili a 4 poli Compact NS e Masterpact NT . Il telaio è adatto per gli interruttori estraibili Compact NS 1600 N/H e Compact NS da 630b a 1000 L. Il telaio è adatto per gli interruttori sezionatori estraibili Compact NS 1600 NA. Il telaio è adatto per gli interruttori estraibili Masterpact NT 16 H1/H2 e Masterpact NT da 06 a 10 L1. Il telaio è adatto per gli interruttori sezionatori estraibili Masterpact 16 HA. Questo telaio multifunzione è particolarmente adatto per i dispositivi in ingresso. Consente il collegamento e lo sgancio del dispositivo tramite una porta, utilizzando una manovella che può essere riposta nel telaio. Indica tre posizioni del dispositivo (collegato, test e scollegato) che sono segnalate localmente da un indicatore di posizione o a distanza da un interruttore a carrello. Abilita comandi di accensione (ON) e spegnimento (OFF) dell'interruttore tramite un pannello anteriore della scheda di commutazione. Il telaio dispone di numerose possibilità di bloccaggio. Una protezione da disaccoppiamento garantisce che l'interruttore sia installato solo su un telaio con caratteristiche compatibili. Il telaio è adatto a dispositivi a 3 poli.

numero di poli

4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come apparecchio da incasso

corrente nominale In

1600 A

Serie

MasterPact NT

Produttore

Telaio estraibile senza connessioni - 4 poli - Per NS1600