› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Casse

Telaio DIN inox 36 moduli 5 file 1000x800 mm per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel TUKD1080X
Cod. Produttore KD1080X
Cod. EAN 8015646775320

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1000x800 mm
  • Frame DIN: 36DIN x 5 file
  • Materiale: Acciaio inox
  • Serie: SRX Accessories
  • Normativa: BS EN IEC 61439-2:2021
  • Normativa: BS EN IEC 62208:2023
  • Grado protezione: IP secondo BS EN 60529
  • Applicazione: Custodie per quadri bassa tensione

Descrizione del prodotto

Telaio DIN realizzato in metallo con finitura in acciaio inox, progettato per l'installazione di componenti elettrici su guida DIN. La struttura è robusta e resistente, ideale per la realizzazione di quadri elettrici conformi alle normative IEC 61439-1-2 e IEC 62208, garantendo elevate prestazioni e durata nel tempo. Le dimensioni di 1000x800 mm e la configurazione a 36 DIN x 5 file consentono un ampio spazio per il montaggio modulare. Questo telaio monitor è compatibile con una vasta gamma di accessori e componenti elettrici, facilitando l'assemblaggio e la personalizzazione degli impianti. La finitura in acciaio inox assicura protezione contro la corrosione e un aspetto professionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: DIN frame stainless steel 36DINx5R 1000x800

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

larghezza

800 mm

Tipologia

Telaio monitor

altezza

1000 mm

profondità

980 mm

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1000 mm

Serie

SRX Accessories

Telaio DIN inox 36 moduli 5 file 1000x800 mm per quadri elettrici