Prodotti / Civile residenziale / Citofoni e Videocitofoni / Targhe, telecamere e posti esterni audio /

Cod. Rexel
CMUT9161
Cod. Produttore
UT9161
Cod. EAN
8023903399691

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 125,5x136x35mm
  • Materiale: Alluminio pressofuso
  • Finitura: Trattamento cataforesi
  • Colore: Silver RAL9006
  • Montaggio: Da incasso
  • Grado protezione IP: IP65
  • Resistenza urti IK: IK08
  • Serie: Ultra
Descrizione del produttore: Telaio da incasso 1 modulo per pulsantiera Ultra, colore silver RAL9006. E' composto dal supporto metallico che permette di fissare saldamente i moduli senza l'utilizzo di viti e dalla cornice realizzata in pressofusione di alluminio trattata per cataforesi per aumentare la resistenza ai processi di corrosione chimica e ambientale, compresi i raggi UV. Sporgenza dalla parete di 10 mm. Utilizzabile su scatole da incasso art. 3110/1 e 3110/1A con possibilita di affiancare orizzontalmente piu moduli. Dimensioni (L x H x P): 125.5 x 136 x 35mm.

tipo di montaggio

Incasso

colore

Grigio

larghezza

125,5 mm

altezza

136 mm

profondità

35 mm

numero di unità

1

materiale

Alluminio

Produttore

Telaio da incasso 1 modulo Ultra alluminio silver RAL9006 resistente corrosione per pulsantiere