Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC200S3FM
Cod. Produttore
C200S3FM
Cod. EAN
3606482179721

Informazioni di prodotto

telaio di base per sezionatore, ComPacT NS2000 di tipo NA, 3P, fisso, azionato manualmente, 2000A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo interruttore di manovra-sezionatore fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS1600bNA ... NS3200NA. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo design e di una nuova leva ergonomica. È possibile aggiungere come opzione il nuovo contatto ausiliario wireless OF/SD nel protocollo di comunicazione Zigbee. ComPacT NS2000NA è un interruttore di manovra-sezionatore a 3 poli utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Questo dispositivo è una versione fissa azionata manualmente. Questa versione di base non include i collegamenti di alimentazione anteriori e posteriori. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. La corrente operativa (Ie) è 2000A (AC23A) e la corrente termica convenzionale (Ith) è 2000A a 60°C. Questo prodotto viene fornito con una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 350 mm (altezza) x 420 mm (larghezza) x 160 mm (profondità). È conforme agli standard internazionali Β 60947-1 e Β60947-3. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

corrente nominale permanente Iu

2000 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

32 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

2000 A

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 690 V

Serie

ComPacT NS NA / new generation

Produttore

Telaio base sezionatore ComPacT NS2000NA 3 poli fisso manuale 2000A 690V