Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGC160S3FM
Cod. Produttore
C160S3FM
Cod. EAN
3606482238442

Informazioni di prodotto

telaio di base per sezionatore, ComPacT NS1600 di tipo NA, 3P, fisso, azionato manualmente, 1600A

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo interruttore di manovra-sezionatore fa parte della nuova generazione della gamma ComPacT NS630bNA ... NS1600NA. La nuova generazione di ComPacT NS mantiene le stesse prestazioni ed è dotata di un nuovo design e di una nuova leva ergonomica. È possibile aggiungere come opzione il nuovo contatto ausiliario wireless OF/SD nel protocollo di comunicazione Zigbee. ComPacT NS1600NA è un interruttore di manovra-sezionatore a 3 poli utilizzato per controllare e isolare i circuiti di distribuzione elettrica. Questo dispositivo è una versione fissa azionata manualmente. Questa versione di base non include i collegamenti di alimentazione anteriori e posteriori. La tensione di esercizio è 690 VCA 50/60 Hz. La corrente operativa (Ie) è 1600A (AC23A) e la corrente termica convenzionale (Ith) è 1600A a 60°C. Questo prodotto viene fornito con una varietà di funzioni e accessori opzionali. Dimensioni: 327 mm (altezza) x 210 mm (larghezza) x 147 mm (profondità). È conforme agli standard internazionali Β 60947-1 e Β60947-3. La nuova generazione di NS ComPacT fa parte dell'architettura EcoStruxure Power di Schneider Electric. La nuova generazione di sistemi ComPacT NS è più sostenibile grazie al packaging ecologico e alle partnership ecologiche.

larghezza

327 mm

altezza

210 mm

profondità

147 mm

colore del corpo

Grigio

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

3

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP), lato frontale

IP40

numero di interruttori

1

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

resistenza a corrente di breve durata Icw

25 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

Adatto per fissaggio a pavimento

adatto per fissaggio frontale a 4 fori

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1600 A

Tensione d'esercizio nominale

220 ... 690 V

Serie

ComPacT NS NA / new generation

Produttore

Telaio base sezionatore ComPacT NS1600NA 3 poli fisso 1600A manuale uso industriale