› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre

Telaio accoppiamento verticale Gemini size 5 per casse modulari

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0415A00
Cod. Produttore 1SL0415A00
Cod. EAN 8000126266665

Informazioni principali

  • Descrizione: Telaio di accoppiamento vert.
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensione: Size 5
  • Tipo: Vertical coupling frame
  • Marcatura CE: 2015
  • Norme: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttiva bassa tensione: 2014/35/EU
  • Conformità RoHS: 2011/65/EU + 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Telaio di accoppiamento verticale per apparecchiature elettriche della serie Gemini, realizzato in acciaio di alta qualità con finitura grigia RAL 7035. Questo componente è progettato come kit di connessione alto, garantendo robustezza e facilità di installazione per l'assemblaggio di quadri elettrici modulari. La struttura assicura un collegamento stabile e sicuro tra i moduli, contribuendo all'integrità meccanica e alla protezione delle apparecchiature elettriche. La finitura in acciaio verniciato conferisce resistenza alla corrosione e un aspetto professionale, ideale per ambienti industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: VERTICAL COUPLING FRAME GEMINI – SIZE 5;VERTICAL COUPLING FRAME GEMINI – SIZE 5

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

500 mm

Tipologia

Kit di connessione, alto

altezza

20 mm

profondità

330 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Telaio accoppiamento verticale Gemini size 5 per casse modulari