› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio accoppiamento verticale Gemini robusto installazione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0413A00
Cod. Produttore 1SL0413A00
Cod. EAN 8000126266603

Informazioni principali

  • Descrizione: Telaio di accoppiamento vert.
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensione: Taglia 2 - 3
  • Tipo: Vertical Coupling Frame
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Certificazioni: EN 62208:2011, EN IEC 63000:2018
  • Marcatura CE: 2015
  • Direttiva RoHS: 2011/65/EU incl. 2015/863/EU

Descrizione del prodotto

Telaio di accoppiamento verticale per Gemini, realizzato in acciaio di alta qualità con finitura grigio RAL 7035. Questo componente è progettato per garantire un montaggio solido e sicuro, facilitando la connessione tra moduli all’interno di quadri elettrici. La sua struttura robusta assicura stabilità e durata nel tempo, ideale per applicazioni in ambito elettrico che richiedono affidabilità e resistenza. Il colore grigio neutro si integra facilmente in qualsiasi ambiente industriale o impiantistico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: VERTICAL COUPLING FRAME GEMINI – SIZE 2 - 3

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

375 mm

Tipologia

Kit di connessione, alto

altezza

20 mm

profondità

25 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Telaio accoppiamento verticale Gemini robusto installazione elettrica