› Distribuzione elettrica › Distribuzione dell'energia › Blindosbarre di potenza

Telaio accoppiamento verticale Gemini resistente quadro elettrico

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel LC1SL0416A00
Cod. Produttore 1SL0416A00
Cod. EAN 8000126266696

Informazioni principali

  • Descrizione: Telaio di accoppiamento vert. GEM T
  • Serie: Various Gemini Accessories
  • Dimensione: Taglia 6
  • Tipo: Vertical coupling frame
  • Marcatura CE: 2015
  • Normative: EN 62208, EN IEC 63000
  • Direttive: Bassa Tensione, RoHS
  • Produttore: ABB S.p.A.

Descrizione del prodotto

Telaio di accoppiamento verticale per quadri elettrici della gamma Gemini, realizzato in acciaio di alta qualità con finitura grigia RAL 7035. Progettato come kit di connessione alto, garantisce un montaggio robusto e sicuro per l'assemblaggio verticale dei moduli, assicurando stabilità e affidabilità nelle installazioni elettriche. La struttura è studiata per facilitare l'integrazione e il collegamento tra componenti, offrendo una soluzione versatile e resistente per applicazioni industriali e civili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: VERTICAL COUPLING FRAME GEMINI – SIZE 6;VERTICAL COUPLING FRAME GEMINI – SIZE 6

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

378 mm

Tipologia

Kit di connessione, alto

altezza

58 mm

profondità

843 mm

numero RAL

7035

materiale

Acciaio

Serie

Various Gemini Accessories

Telaio accoppiamento verticale Gemini resistente quadro elettrico