Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Cod. Rexel
FD4B.BV.4M
Cod. Produttore
4B.BV.4M
Cod. EAN
8053839322579

Informazioni di prodotto

  • Moduli orizzontali: 4
  • Montaggio: con vite
  • Compatibile con: Bticino e Vimar
  • Tipo: Telaio
  • Serie: FD4B.BV.4M
  • Materiale: Non specificato
  • Dimensioni: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
Telaio a 4 moduli progettato per il montaggio orizzontale con fissaggio a vite, compatibile con sistemi BT e VM. Realizzato per essere installato in scatola da incasso, garantisce una solida struttura per l’alloggiamento di inserti modulari montati frontalmente. La sua configurazione senza chiodi e con viti assicura una facile installazione e una tenuta stabile nel tempo, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel posizionamento dei moduli. La costruzione modulare consente una gestione ordinata e funzionale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio 4 Moduli Compatibile Bticino e Vimar Montaggio: Fissaggio con vite Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 4 Con viti: sì

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

4

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Produttore

Telaio 4 moduli compatibile Bticino Vimar fissaggio vite