Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Cod. Rexel
FD4B.BV.3M
Cod. Produttore
4B.BV.3M
Cod. EAN
8053839321701

Informazioni di prodotto

  • Moduli orizzontali: 3
  • Compatibilità: Bticino e Vimar
  • Montaggio: Fissaggio con vite
  • Con viti: Sì
  • Serie: FD4B
Telaio compatibile per installazioni elettriche con montaggio a vite, progettato per ospitare 3 moduli in orizzontale. Realizzato per l’installazione in scatola da incasso, garantisce un fissaggio sicuro e stabile con montaggio frontale degli inserti moduli. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto modulare affidabile e versatile, questo telaio si distingue per la facilità di montaggio e la compatibilità con componenti standard BT e VM. La struttura robusta e il design funzionale lo rendono adatto a molteplici utilizzi nell’ambito degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio 3 Moduli Compatibile Bticino e Vimar Montaggio: Fissaggio con vite Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 3 Con viti: sì

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Produttore

Telaio 3 moduli compatibile Bticino Vimar fissaggio a vite