Prodotti / Civile residenziale / Scatole di derivazione / Scatole di Derivazione ed accessori /

Cod. Rexel
FD4B.BV.2M
Cod. Produttore
4B.BV.2M
Cod. EAN
8053839322548

Informazioni di prodotto

  • Numero moduli: 2
  • Montaggio: con vite
  • Compatibile: Bticino e Vimar
  • Tipo: Telaio modulare
  • Serie: FD4B.BV.2M
  • Fissaggio: con vite
  • Materiale: non specificato
  • Dimensioni: non specificate
Telaio per installazioni elettriche da incasso, compatibile con moduli BT e VM, progettato per il fissaggio con viti e montaggio orizzontale. Realizzato per ospitare due moduli con montaggio degli inserti frontale, garantisce una struttura stabile e sicura. Ideale per applicazioni che richiedono un supporto modulare affidabile, facilita l'installazione e l'organizzazione degli elementi elettrici in scatole da incasso, assicurando precisione e praticità. La sua configurazione senza chiodi e con viti assicura una fissazione solida e duratura. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Telaio 2 Moduli Compatibile Bticino e Vimar Montaggio: Fissaggio con vite Numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare): 2 Con viti: sì

tipo di montaggio

Fissaggio con vite

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

direzione di montaggio

Orizzontale

con viti

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

tipo di montaggio degli inserti moduli

Davanti

con scatola da incasso

Produttore

Telaio 2 moduli compatibile Bticino Vimar fissaggio a vite