Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE433061
Cod. Produttore
433061
Cod. EAN
3414971980617

Informazioni di prodotto

Pannelli finestrati per telai larghezza 600 mm per Megatiker

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Pannelli finestrati per telai larghezza 600 mm. Per interruttori Megatiker. Altezza pannello 300 mm

larghezza

600 mm

altezza

300 mm

profondità

127 mm

tipo di copertura

Finestra per visione

con copertura

numero di barre DIN

1

numero di unità di divisione per ogni barra DIN

25