›

TEL.BULLET IP 5MPX C/ FUNZ.PERIMETR

Cod. Rexel IE79511P
Cod. Produttore 79511P

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4 Mpx
  • Sensore: CMOS 1/3"
  • Ottica: 2,8~12 mm motorizzata
  • Illuminazione IR: fino a 70 m
  • Protezione: IP67 e IK10
  • Alimentazione: 12 Vcc / PoE
  • Compressione: H.265+
  • Serie: IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Telecamera bullet IP linea IVS con Intelligenza Artificiale (AI) e avanzate funzioni perimetrali per rilevazione di intrusione e monitoraggio in tempo reale. Con risoluzione 4 Mpx e sensore 1/3" CMOS, offre prestazioni ottimali sia di giorno che di notte grazie alla funzione True Day&Night meccanica. L'ottica motorizzata autofocus da 2,8~12 mm permette un controllo preciso e flessibile dell'immagine, mentre il LED IR consente una visione notturna con portata fino a 70 metri.Caratteristiche tecnicheRisoluzione:4 Mpx per immagini ad alta definizione con dettagli chiari e precisi.Sensore:Sensore CMOS 1/3" per una gestione ottimale della luce e dei colori.Funzione Day & Night meccanico:Ottimizzazione automatica delle immagini in condizioni di luce variabili.Intelligenza Artificiale:Rilevazione di intrusione, ingresso/uscita area, Cross line detection con classificazione uomo/veicolo.Rilevazione anomalie video: rilevazione cambio scena, rilevazione video tamper.Streaming e codec:3 streaming contemporanei per un monitoraggio flessibile.Supporto per H.265+ per una compressione video avanzata e gestione ottimale della larghezza di banda.Ottica:Ottica motorizzata autofocus da 2,8~12mm, per un angolo di visione regolabile con precisione.Funzione SMART IR:LED IR con portata fino a 70 metri per visibilità notturna ottimale.Audio e allarmi:1 interfaccia audio in/out e 1 interfaccia allarmi in/out per un sistema di monitoraggio completo.Archiviazione:Slot per SD card fino a 128 GB per archiviazione locale.Protezione:IP67 per resistenza a polvere e immersione temporanea in acqua.IK10 per resistenza agli urti.Alimentazione:12 Vcc / PoE con assorbimento massimo di 850 mA.Funzioni OSD principali:ROI, BLC/HLC, AGC/AWB, WDR/DNR, DEFOG, Privacy Zone, Motion Detection.Contesti d’uso:Perfetta per impianti di videosorveglianza avanzati in ambienti esterni e interni, come aree industriali, residenziali, commerciali, e pubbliche, dove è necessario un monitoraggio intelligente e ad alta definizione con capacità di analisi in tempo reale.Vantaggi pratici:Alta definizione grazie alla risoluzione 4 MpxFunzioni AI avanzate per la rilevazione e protezione perimetraleOttica motorizzata per una regolazione precisa della visioneIlluminazione notturna eccellente grazie a SMART IR con portata fino a 70 metriResistenza agli agenti atmosferici con protezione IP67 e resistenza agli urti con IK10

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

70 m

Numero di uscite audio

1

Numero di ingressi audio

1

trasmissione

Twisted Pair

TEL.BULLET IP 5MPX C/ FUNZ.PERIMETR