› Sicurezza › Videosorveglianza › Telecamere di rete IP

TEL.BULLET IP 5MPX C/ FUNZ.PERIMETR

Cod. Rexel IE79512P
Cod. Produttore 79512P

Informazioni principali

  • Risoluzione: 4 Mpx
  • Sensore: 1/2.3” CMOS
  • Ottica: 2,8~12 mm varifocal
  • Illuminazione: LED IR + luce bianca 40m
  • Protezione: IP67 e IK10
  • Alimentazione: 12 Vcc/PoE
  • Streaming: 3 flussi H.265
  • Serie: IVS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: La telecamera bullet IP con Intelligenza Artificiale (AI) della linea IVS è progettata per una sorveglianza avanzata con analisi video intelligenti e tecnologia Full Color ADL, che garantisce immagini a colori anche in condizioni di scarsa luminosità.Caratteristiche tecnicheRisoluzione 4 Mpx con dettagli precisi e immagini nitide.Sensore 1/2.3” CMOS con tecnologia Day & Night meccanico per visibilità ottimale.Ottica varifocal motorizzata autofocus 2,8~12 mm, per una regolazione flessibile dell'inquadratura.Tecnologia Full Color ADL per immagini a colori anche con illuminazione minima.Illuminazione a LED IR fino a 40 m con SMART IR per visione notturna ottimizzata.LED a luce bianca con portata 40 m, per maggiore visibilità e deterrenza.3 streaming simultanei con compressione avanzata H.265 per efficienza di banda e storage.Microfono integrato per registrazione audio ambientale.Slot SD card fino a 256 GB per registrazione locale.Grado di protezione IP67 e IK10, resistente a polvere, acqua e impatti vandalici.Alimentazione 12 Vcc/PoE, assorbimento 1 A. Codice 2014.Funzioni avanzate:OSD: ROI, BLC/HLC, AGC, AWB, WDR, DNR, Privacy Zone, Motion Detection.Modalità corridoio per un'inquadratura ottimale in spazi ristretti.Analitica AI avanzata:Rilevazione intrusione area per il controllo degli accessi non autorizzati.Attraversamento linea per la sorveglianza di varchi sensibili.Rilevazione oggetto rimosso e oggetto abbandonato per la sicurezza perimetrale.Defocus detection per la segnalazione di perdita di nitidezza dell’immagine.Funzione IVS Direct per integrazione avanzata nei sistemi di sicurezza.Grazie alla combinazione di AI, Full Color ADL, illuminazione intelligente e robustezza, questa telecamera è ideale per applicazioni professionali di videosorveglianza in contesti critici.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Parete/soffitto

colore

Bianco

Tipologia

Standard (fisso)

tipo di tensione di alimentazione

DC

capacità memoria

256 GIGABYTE

Sistema d'immagine

Altro

protocollo

TCP/IP

resistenza agli urti

IK10

con segnalatore di movimento video

grado di protezione (IP)

IP67

protezione antivandalo

Tipo di interfaccia/connessione

Altro

Luogo d'impiego

Esterno

numero di punti immagine (megapixel)

4

Con lampada a infrarossi

Power over Ethernet

802.3 af (PoE)

Con obbiettivo

Max. portata a infrarossi

40 m

Numero di uscite audio

2

Numero di ingressi audio

2

trasmissione

Twisted Pair

TEL.BULLET IP 5MPX C/ FUNZ.PERIMETR