Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELTEF4ON
Cod. Produttore
TEF4ON
Cod. EAN
3471523130630

Informazioni di prodotto

TEF4-ON Frontal Electronic Timer

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: TEF4-ON is a frontal electronic timer used to realize the timing function and allow a compact solution in the cabinet compared to separate timers. TEF4 electronic timers are front-mounted and locked on AF, AFC contactors or NF, NFC contactor relays. A mechanical indicator allows to show the state of the contactor. TEF4 electronic timers are supplied by a direct plug-in parallel connection to the coil terminals A1 - A2 of the contactor or contactor relay. A varistor is integrated on the timer to offer a built-in protection against surges in the contactor coil. The TEF4 is available for a wide control voltage range 24...240 V AC/DC. TEF4 allow time-delayed functions up to 100 s in 3 distinct time ranges, independently of the control system. The time delay ranges are selected by a switch and the time delay can be adjusted by means of a rotary switch. The timing function of TEF4-ON is activated by closing the device on which the timer is mounted.

principio attivo

elettronico

numero di contatti di chiusura

1

funzione di commutazione

a intervento ritardato

numero di contatti invertitori

1

numero di contatti di riposo

1

tempo di regolazione

0.1 s

Serie

Accessories for Block Contactors

Produttore

ABB

Timer elettronico TEF4-ON frontale con ritardo temporizzato 24-240V per contattori e relè