Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
LC07654
Cod. Produttore
07654
Cod. EAN
8000126076547

Informazioni di prodotto

VERTICAL TEE BEND H75 200

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Elemento verticale a T in metallo zincato con altezza di 75 mm, progettato per l'installazione in sistemi di canalizzazione elettrica. La struttura robusta garantisce resistenza e durabilità, ideale per supportare e dirigere il percorso dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. La finitura zincata assicura protezione contro la corrosione, mantenendo l'integrità del materiale nel tempo. Questo componente facilita la gestione ordinata e sicura delle linee elettriche, contribuendo a un'installazione efficiente e conforme alle normative di sicurezza. Descrizione del produttore: Vertical Tee Branch Connection with Cover, Without Level Gradient, for Width 200mm, Height 75mm, Galvanized

Produttore

ABB

Vertical Tee Bend zincato H75 200mm per canalizzazione elettrica impianti industriali e civili