Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di montaggio
Guida DIN
funzione
Multifunzione
Altezza della parte incassata
87 mm
tipo di azionamento
Digitale con funzione multipla
Numero moduli DIN
1
numero di commutatori
tipo di tensione di comando 1
AC/DC
Tipo di tensione (tensione di alimentazione)
1° intervallo di tempo unità
Secondi/minuti
2° intervallo di tempo unità
Minuti/ore
corrente di commutazione nominale a 250 V AC
16 A
potenza di interruzione lampade a incandescenza
4000 W
Numero contatti normalmente chiusi (NC)
Numero contatti normalmente aperti (NA)
tensione di comando 1
0 ... 250 V
frequenza della tensione di comando 1
50 ... 60 Hz
tensione di alimentazione
12 ... 240 V
1° intervallo di tempo
0,1 ... 10
2° intervallo di tempo
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te