Prodotti /

Urmet vendita prodotti di citofonia e videosorveglianza | Rexel
Cod. Rexel
EK80TC1U00133
Cod. Produttore
80TC1U00133
Cod. EAN
8034034447106

Informazioni di prodotto

Telecamera Cube IP/WIFI da interno, ottica 3,6 mm da 2Mp; filtro IR CUT e LED IR, slot Micro SD

Documentazione tecnica

Telecamera Cube IP/WIFI da interno, ottica 3,6 mm da 2Mp; filtro IR CUT e LED IR, slot Micro SD

profondità

90 mm

larghezza

78 mm

altezza

120 mm

assorbimento di potenza

22

con lampada IR

numero di punti immagine (megapixel)

2

senza fili

tipo di tensione

DC

esecuzione dell’interfaccia

WLAN

colore

Bianco

caratteristica del sistema di immagine

colore

sistema d’immagine

PAL

trasmissione

TCP/IP

luogo d’impiego

interno

tipo di montaggio

parete/soffitto

esecuzione

EV014702

Produttore

TC19 TELECAMERA CUBE IP/WIFI