› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori › Varie Tubo ed Accessori

TAZ/TAIX-RACCORDO FL T/T D32

Cod. Rexel LE387988
Cod. Produttore 387988
Cod. EAN 8009561514386

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 32 mm
  • Tipo raccordo: Flessibile tubo/tubo
  • Serie: RTA
  • Applicazione: Raccordi TAZ/TAIX
  • Materiale: Non specificato
  • Utilizzo: Collegamento tubi
  • Compatibilità: TAZ/TAIX
  • Montaggio: Facile e rapido

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Raccordi TAZ/TAIX flessibile raccordo tubo/tubo diametro 32mm

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Raccordo a innesto

senza alogeni

in due parti

materiale

Metallo

per diametro del tubo nominale

32 mm

Serie

RTA

TAZ/TAIX-RACCORDO FL T/T D32