Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDT8
Cod. Produttore
NSYSDT8
Cod. EAN
3606485131511

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Carico massimo: 30 kg
  • Larghezza nominale: 325 mm
  • Profondità: 350 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Angoli regolabili: 45°, 60°, 75°, 90°
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vassoio di supporto pieghevole per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM. La larghezza nominale del vassoio è di 625 mm. Questo supporto orizzontale regolabile può essere utilizzato per computer portatili, documenti o qualsiasi altro elemento. Da installare sulle guide trasversali dello sportello e consente 4 posizioni con angoli di 45°, 60°, 75° e 90°. Consente un carico massimo di 30 kg. È in acciaio e ha una finitura in polvere di poliestere epossidico con colore grigio RAL 7035.

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM