Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
SLNSYSDT6
Cod. Produttore
NSYSDT6
Cod. EAN
3606485131504

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio
  • Colore: Grigio RAL 7035
  • Larghezza nominale: 325 mm
  • Profondità: 350 mm
  • Altezza: 50 mm
  • Carico massimo: 30 kg
  • Angoli regolabili: 45°, 60°, 75°, 90°
  • Serie: PanelSeT SM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Vassoio di supporto pieghevole per quadri elettrici PanelSeT SFN e PanelSeT SM. La larghezza nominale del vassoio è 425 mm. Questo supporto orizzontale regolabile può essere utilizzato per computer portatili, documenti o qualsiasi altro elemento. Da installare sulle guide trasversali dello sportello e consente 4 posizioni con angoli di 45°, 60°, 75° e 90°. Consente un carico massimo di 30 kg. È in acciaio e ha una finitura in polvere di poliestere epossidico con colore grigio RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Componente braccio portante

altezza

50 mm

profondità

350 mm

numero RAL

7035

max. capacità di carico

30 kg

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Serie

PanelSeT SM